text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza Allen Gedore 42 Z 12 mm


Artículo No. G2191.120.001
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 12
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 45
Longitud pata larga (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 12
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 45
Longitud pata larga (mm) 125
Diámetro de la hoja (mm) 12
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore

Números de artículo

Artículo No. G2191.120.001
EAN 4010886634370
UBB 240120673936
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 6343790
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.