text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeza allen Gedore 42 EL 4 mm

Artículo No. G2188.040.001
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Tipo En ángulo recto
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 29
Longitud pata larga (mm) 144
Capuchón giratorio No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 4
Longitud total (mm) 144
Tipo En ángulo recto
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 29
Longitud pata larga (mm) 144
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. G2188.040.001
EAN 4010886635131
UBB 203120536388
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 6351380
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.