text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca universal de metal duro de Metabo 14 x 250mm


Artículo No. 5W703431
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 14
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 250
Taladro de diámetro (mm) 14
Diámetro del eje (mm) 14
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos
Broca espiral

Números de artículo

Artículo No. 5W703431
EAN 4007430064455
UBB 500662811016
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 627695000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.