text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para espárragos Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 5,5MM


Artículo No. 5T905802
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 66
Taladro de diámetro (mm) 5.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 118
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Type Double Ended Stub Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5T905802
EAN 8715494545785
UBB 500512517961
UNSPSC 23241639
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.