text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca HSS-G de Metabo 12,5 x 151mm


Artículo No. 4C656312
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 135
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 4C656312
EAN 4007430066053
UBB 500662588853
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 627984000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.