text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo de Metabo 4,0 x 110 mm


Artículo No. 4H948123
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 110
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 4H948123
EAN 4007430444967
UBB 500662462034
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 631780000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.