text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo perforador Milwaukee 10 x 1000mm


Artículo No. 9A033233
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 940
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 1000
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 940
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 354
Codigo SA
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 9A033233
EAN 4002395376049
UBB 500513587401
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932352946
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.