text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 28mm Cylindrical Shank 650mm Length


Artículo No. 5W912752
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 650
Taladro de diámetro (mm) 28
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 1737.78
Codigo SA
Type EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5W912752
EAN 4059952663340
UBB 500582622675
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608901802
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.