text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 950lm 6350K 850 x 180 x 90mm


Artículo No. 5W161554
Clase de protección III
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Carcasa de material plástico
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Resistencia al impacto IK08
Tensión nominal (V) ['5', '5']
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección III
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Carcasa de material plástico
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Resistencia al impacto IK08
Tensión nominal (V) ['5', '5']
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 27
Temperatura de color (K) ['6350', '6350']
Potencia máx. del sistema (W) 10
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 950
Con ruedas No
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 500
Codigo SA
Type CL 1050 MA

Números de artículo

Artículo No. 5W161554
EAN 4007123674442
UBB 500582619135
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1173070010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.