text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 40W 4500lm 6500K 235 x 245 x 155mm


Artículo No. 5D701468
Clase de protección III
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Carcasa de material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Resistencia al impacto IK08
Tensión nominal (V) ['18', '18']
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección III
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Carcasa de material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Resistencia al impacto IK08
Tensión nominal (V) ['18', '18']
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Con soporte para trípode
Adecuado para el número de lámparas 1
Temperatura de color (K) ['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W) 40
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 4500
Color de la luz Blanco
Con ruedas No
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 2600
Codigo SA
Type 4000 MA

Números de artículo

Artículo No. 5D701468
EAN 4007123676613
UBB 500582362041
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1173140400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.