Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
B6110.560.101
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
Regleta Brennenstuhl Premium-Line G Negra/Gris 6-WAY 1951560101
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B6110.560.101
Corriente nominal (A)
16
Color
Otro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Protección de la superficie
Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Otro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Protección de la superficie
Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m)
5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
6
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
Sí
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
No
Clase de calidad
Otro
Inserto central giratorio
Sí
Protección contra sobretensión
No
Material
plástico
Grado de protección (IP)
IP20
Acabado de la superficie
Matt
Número de tomas CEE
0
Número de bases con toma de tierra
0
Número de otras bases
0
Número de bases con dispositivo de frío
0
Número de bases de enchufe Euro
0
Marca
Brennenstuhl
Peso por pieza (g)
0.92
Codigo SA
Ver
Model
Premium-Line
Type
Extension Power Strip
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B6110.560.101
EAN
4007123624263
UBB
500627616351
UNSPSC
39121031
Artículo del fabricante nr
1951560101