text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1159350010

Artículo No. 7K489140
Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m) 3
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 10
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m) 3
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 10
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Filtro de red No
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Acabado de la superficie Matt
Número de tomas CEE 0
Número de bases con toma de tierra 0
Número de otras bases 0
Número de bases con dispositivo de frío 0
Número de bases de enchufe Euro 0
Model Eco-Line

Números de artículo

Artículo No. 7K489140
EAN 4007123114528
UBB 500647371201
UNSPSC 39121031
Artículo del fabricante nr 1159350010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.