Adaptadores y temporizadores
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
Cables & bobinas
Adaptadores y temporizadores
3H910919
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
Medidor de Energía Brennenstuhl Primera-Line Tipo E Enchufe Tipo C IP20 80 x 77 x 137mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3H910919
Anchura
80
Altura
137
Profundidad
77
Pantalla
LCD
Rango de medida de tensión/AC directa (V)
['230', '230']
Tipo de tensión de alimentación
C.A.
Protocolo compatible con PROFIBUS
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
80
Altura
137
Profundidad
77
Pantalla
LCD
Rango de medida de tensión/AC directa (V)
['230', '230']
Tipo de tensión de alimentación
C.A.
Protocolo compatible con PROFIBUS
No
Protocolo compatible Modbus
No
Protocolo de soporte para otros sistemas de bus
No
Grado de protección (IP), lado frontal
IP20
Amperímetro
Sí
Medidor de potencia ciego
No
Con medidor de velocidad de giro
No
Frecuencímetro
Sí
Contador de impulsos
No
Voltímetro
Sí
Medidor de potencia efectiva
Sí
Protocolo de soporte PROFINET IO
No
Tensión de alimentación AC 50 Hz (V)
230 - 230
Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet
No
Protocolo compatible con OPC UA PubSub
No
Con registro de auditoría (audit log)
No
Con firma de firmware
No
Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad)
No
Con control de acceso basado en roles (RBAC)
No
Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS
No
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
Ver
Model
Primera-Line
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H910919
EAN
3281855066015
UBB
500651462482
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1506601