text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Adaptador de contacto de seguridad 230V/CEE 16A IP44


Artículo No. 8N848235
Diseño Otro
Número de polos 3
Material plástico
Amperaje según IEC (A) 16
Ángulo del enchufe Derecho
Modelo militar No
Posición de la hora del reloj (h) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Número de polos 3
Material plástico
Amperaje según IEC (A) 16
Ángulo del enchufe Derecho
Modelo militar No
Posición de la hora del reloj (h) 6
Color de identificación Azul
Tensión según EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) azul
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 0.14
Codigo SA
Type Adapter

Números de artículo

Artículo No. 8N848235
EAN 4007123648207
UBB 500682750285
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1080990
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.