text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Primera-Line Contador de energía Tipo F Enchufe Tipo C IP20 80 x 77 x 137mm


Artículo No. 9Y231359
Anchura 80
Altura 137
Profundidad 77
Rango de medida de tensión/AC directa (V) ['230', '230']
Tipo de tensión de alimentación C.A.
Protocolo compatible con PROFIBUS No
Protocolo compatible Modbus No
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 80
Altura 137
Profundidad 77
Rango de medida de tensión/AC directa (V) ['230', '230']
Tipo de tensión de alimentación C.A.
Protocolo compatible con PROFIBUS No
Protocolo compatible Modbus No
Protocolo de soporte para otros sistemas de bus No
Grado de protección (IP), lado frontal IP20
Amperímetro
Medidor de potencia ciego No
Con medidor de velocidad de giro No
Frecuencímetro
Contador de impulsos No
Voltímetro
Medidor de potencia efectiva
Protocolo de soporte PROFINET IO No
Tensión de alimentación AC 50 Hz (V) 230 - 230
Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet No
Protocolo compatible con OPC UA PubSub No
Con registro de auditoría (audit log) No
Con firma de firmware No
Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) No
Con control de acceso basado en roles (RBAC) No
Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS No
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 218
Codigo SA
Model Primera-Line

Números de artículo

Artículo No. 9Y231359
EAN 4007123598083
UBB 500647289627
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1506600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.