text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-73 75mm ST KD Rojo 6 piezas


Artículo No. 6R175725
Anchura del grillete (mm) 32
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 40
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 75
Material (bloqueo) grillete Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 32
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 40
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 75
Material (bloqueo) grillete Acero
Grosor de la cerradura (mm) 20
Con llave
Marca Brady
Peso por pieza (g) 835
Codigo SA
Type SFTY SECU PADLOCK 75MM ST SHA KD RED/6

Números de artículo

Artículo No. 6R175725
EAN 4003318591167
UBB 500671932712
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 834476
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.