text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado compacto de seguridad LOTO-9 38mm SHA KD Rojo 6 piezas


Artículo No. 1H905935
Anchura del grillete (mm) 25.91
Diámetro del grillete (mm) 4.72
Anchura de la cerradura (mm) 32
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 25.91
Diámetro del grillete (mm) 4.72
Anchura de la cerradura (mm) 32
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Aluminio
Grosor de la cerradura (mm) 16
Con llave
Marca Brady
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA
Type Lockout Padlock

Números de artículo

Artículo No. 1H905935
EAN 4003318543456
UBB 500671924149
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 814126
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.