text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-8 38mm W/SS Azul KD 6 piezas


Artículo No. 3V236817
Anchura del grillete (mm) 33
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 38
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38
Material (bloqueo) grillete Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 33
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 38
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38
Material (bloqueo) grillete Acero
Grosor de la cerradura (mm) 19.5
Con llave No
Marca Brady
Peso por pieza (g) 603.277
Codigo SA
Type SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC

Números de artículo

Artículo No. 3V236817
UBB 500671940970
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 051344
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.