text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-8 38mm W/SS Verde KD 6 piezas


Artículo No. 0B579984
Anchura del grillete (mm) 33
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 38
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38
Material (bloqueo) grillete Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 33
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 38
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38
Material (bloqueo) grillete Acero
Grosor de la cerradura (mm) 19.5
Con llave No
Marca Brady
Peso por pieza (g) 603.277
Codigo SA
Type SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GREEN 6/PAC

Números de artículo

Artículo No. 0B579984
UBB 500671941135
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 051345
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.