text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca ce din 7968 EN 15048 Acero Sin revestimiento 8.8/8

Artículo No.
Marca Fabory
Clase 8.8/8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 8.8/8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Sólo cajas completas.
  • Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
  • En general, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP.
  • El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción.
  • Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas.
  • Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).
Codigo SA

Estándares

EN 15048

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.