text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Artículo No. 4D431619
Altura 231
Tensión (V) 230
Longitud (m) 367
Consumo nominal (W) 1400
Peso de la máquina (kg) 4.7
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 42
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 231
Tensión (V) 230
Longitud (m) 367
Consumo nominal (W) 1400
Peso de la máquina (kg) 4.7
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 42
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6250
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 4D431619
EAN 4059952639048
UBB 500582021498
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0615990M9B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.