text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 65 GCE - Cirkelzaagmachine


Artículo No. 1N710410
Consumo nominal (W) 1800
Peso de la máquina (kg) 5.2
Profundidad de corte (90°) (mm) 65
Profundidad de corte (45°) (mm) 48
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1800
Peso de la máquina (kg) 5.2
Profundidad de corte (90°) (mm) 65
Profundidad de corte (45°) (mm) 48
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 5000
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 1N710410
EAN 4059952636757
UBB 500581131892
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0615990M93
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.