text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 55+ GCE - Cirkelzaagmachine


Artículo No. 1H888830
Consumo nominal (W) 1350
Peso de la máquina (kg) 3.8
Profundidad de corte (90°) (mm) 63
Profundidad de corte (45°) (mm) 48
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1350
Peso de la máquina (kg) 3.8
Profundidad de corte (90°) (mm) 63
Profundidad de corte (45°) (mm) 48
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4700
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 1H888830
EAN 4059952636733
UBB 500581040630
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0615990M91
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.