text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Metal HSS hex shank drill bit 5x52x91 mm


Artículo No. 7W542578
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6.35
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Adecuado para cerámica No
Apto para vidrio No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 91
Taladro de diámetro (mm) 5
Diámetro del eje (mm) 6.35
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Adecuado para cerámica No
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7W542578
EAN 6949509242846
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608577573
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.