text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Metal HSS-G drill bit 3.5x39x70 mm


Artículo No. 8A883740
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 3.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para cerámica No
Apto para vidrio No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Diámetro del eje (mm) 3.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para cerámica No
Apto para vidrio No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8A883740
EAN 6949509243485
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608577637
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.