text.skipToContent text.skipToNavigation

Medidor de distancias Bosch GLM 40 (IP54)


Laser Measure GLM 40, Aproveche una amplia gama de modos de medición en un único diseño compacto con el Laser Measure GLM 40 Professional. Esta intuitiva herramienta ofrece todos los modos de medición importantes en uno: longitud estándar, superficie y, cálculo de volumen, así como mediciones indirectas de altura. Cuenta con una pantalla iluminada de fácil lectura que muestra los tres últimos resultados de medición para una consulta rápida. El medidor láser también dispone de una función de memoria que guarda las 10 últimas mediciones para ahorrar tiempo. Esta herramienta es ideal para instalaciones en interiores, como trabajos de electricidad, alicatado, carpintería, colocación de paneles de yeso, pintura de construcción y calefacción, ventilación y aire acondicionado. Además de su protección integrada contra el polvo y las salpicaduras de agua, el medidor láser GLM 40 Professional también cuenta con una carcasa robusta a prueba de golpes que protege la herramienta de daños cuando se deja caer desde una altura de hasta 1 metro. Certificado del fabricante, bolsa protectora, 2 pilas LR03 de 1,5 V (AAA)

Položka č. B4910.000.065
Peso 0.09
Memoria de valores medidos
Interfaz No
Ruta de señalización visible
Longitud de la ruta de señalización (m) 40
Ambalat la 1

Technické údaje

Peso 0.09
Memoria de valores medidos
Interfaz No
Ruta de señalización visible
Longitud de la ruta de señalización (m) 40
Ruta de señalización giratoria No
Precisión (mm) 1.5
Longitud de onda del sensor (nm) 635
Grado de protección (IP) IP54
Laserclass Clase 2
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 1.1
Codigo SA
Model GLM 40
Type Laser Distance Meter

Popis

Laser Measure GLM 40, Aproveche una amplia gama de modos de medición en un único diseño compacto con el Laser Measure GLM 40 Professional. Esta intuitiva herramienta ofrece todos los modos de medición importantes en uno: longitud estándar, superficie y, cálculo de volumen, así como mediciones indirectas de altura. Cuenta con una pantalla iluminada de fácil lectura que muestra los tres últimos resultados de medición para una consulta rápida. El medidor láser también dispone de una función de memoria que guarda las 10 últimas mediciones para ahorrar tiempo. Esta herramienta es ideal para instalaciones en interiores, como trabajos de electricidad, alicatado, carpintería, colocación de paneles de yeso, pintura de construcción y calefacción, ventilación y aire acondicionado. Además de su protección integrada contra el polvo y las salpicaduras de agua, el medidor láser GLM 40 Professional también cuenta con una carcasa robusta a prueba de golpes que protege la herramienta de daños cuando se deja caer desde una altura de hasta 1 metro. Certificado del fabricante, bolsa protectora, 2 pilas LR03 de 1,5 V (AAA)

Čísla materiálu

Položka č. B4910.000.065
EAN 3165140790406
UBB 500627662207
UNSPSC 27111801
Číslo materiálu výrobcu 0601072900
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.