text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch GDM 600-15 - Multimeter


Artículo No. 3G007863
Medición RMS real
Prueba de continuidad
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia
Resolución mínima, tensión continua 0.1 mV
Resolución mínima, tensión alterna 0.1 mV
Resolución mínima, resistencia 0.01 Ohm
Embalado por 1

Especificaciones

Medición RMS real
Prueba de continuidad
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia
Resolución mínima, tensión continua 0.1 mV
Resolución mínima, tensión alterna 0.1 mV
Resolución mínima, resistencia 0.01 Ohm
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 600
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 600
Máx. rango de medición de corriente, CA (A) 10
Máx. rango de medición de corriente, CC (A) 10
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 40
Categoría de circuito de medición CAT II
Grado de protección (IP) IP65
Máx. rango de medición de capacitancia (µF) 1000
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz) 1
Resolución mínima, frecuencia 0.01 Hz
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 1000
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 3G007863
EAN 4053423330106
UBB 500745971001
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 0601077300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.