text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cortador de discos UNIVERSALHEDGEPOLE

Artículo No. 4G196421
Tensión nominal (V) 18
Longitud (m) 43
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 3.6
Distancia de las cuchillas (mm) 16
Número de cortes en vacío (1/min) 2200
Longitud de la espada (mm) 43

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (m) 43
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 3.6
Distancia de las cuchillas (mm) 16
Número de cortes en vacío (1/min) 2200
Longitud de la espada (mm) 43
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 43

Números de artículo

Artículo No. 4G196421
EAN 3165140888059
UBB 500679491778
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06008B3001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.