text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cortador de discos UNIVERSALHEDGEPOLE

Artículo No. 2X488645
Tensión nominal (V) 18
Longitud (m) 43
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 3.6
Distancia de las cuchillas (mm) 16
Número de cortes en vacío (1/min) 2200
Longitud de la espada (mm) 43

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (m) 43
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 3.6
Distancia de las cuchillas (mm) 16
Número de cortes en vacío (1/min) 2200
Longitud de la espada (mm) 43
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 43

Números de artículo

Artículo No. 2X488645
EAN 3165140888042
UBB 500679493675
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06008B3000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.