Atornillador
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
Herramientas
Atornillador
6N418281
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
Bosch Acoplamiento de martillo GSR 12V-15 FC
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6N418281
Tensión nominal (V)
12
Altura
178
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
0.8
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Altura
178
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
0.8
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
30
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Calidad de la batería
Lithium-ions
Par de apriete (Nm)
30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1300
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
4160
Codigo SA
Ver
Model
GSR 12V-15 FC
Type
Cordless Drill Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6N418281
EAN
3165140847704
UBB
500652014076
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019F6002