text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Destornillador de taladro M12 BD-202C


Artículo No. 9K052273
Tensión nominal (V) 12
Longitud (m) 175
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 22
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 400
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Longitud (m) 175
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 22
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1500
Número de baterías incluidas 2
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 3260
Codigo SA
Model M12 BD-202C
Type M12 BD-202C

Números de artículo

Artículo No. 9K052273
EAN 4002395002559
UBB 500513646231
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 4933441900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.