text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 5,3X52X86MM


Artículo No. 7O969050
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5.3
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 52
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 86
Taladro de diámetro (mm) 5.3
Diámetro del eje (mm) 5.3
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 52
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA
Type Metal Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7O969050
EAN 3165140474979
UBB 500648785441
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608585492
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.