text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 8mm SDS-plus Shank 265mm 10-Piece


Artículo No. 3F188575
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 265
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 868
Codigo SA
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3F188575
EAN 4059952532424
UBB 500718659229
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900169
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.