text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit extra duro S 1.6 x 8 49 mm 3 uds.

Artikelnummer 8V072392
Sistema de atornillado Hexagonal ranura
Longitud total (mm) 49
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Tamaño de conexión (mm) 6.3

Specificaties

Sistema de atornillado Hexagonal ranura
Longitud total (mm) 49
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Bosch
Codigo SA
Type Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8V072392
EAN 3165140300131
UBB 500648843109
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001487
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.