text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit Extra duro S 0,8 x 5,5 25mm 10 pzs.

Numer artykułu 7O973252
Sistema de atornillado Hexagonal ranura
Longitud total (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Tamaño de conexión (mm) 6.3

Specyfikacje

Sistema de atornillado Hexagonal ranura
Longitud total (mm) 25
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Bosch
Codigo SA
Type Screwdriver Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7O973252
EAN 3165140299879
UBB 500648785516
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2607001462
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.