text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Bit Extra duro S 0,6 x 4,5 49mm 3 uds.

Artikelnummer 9V572071
Sistema de atornillado Hexagonal ranura
Longitud total (mm) 49
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 28

Specificaties

Sistema de atornillado Hexagonal ranura
Longitud total (mm) 49
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 28
Codigo SA

Artikelnummers

Artikelnummer 9V572071
EAN 3165140300032
UBB 500653083351
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2607001477
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.