text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Amoladora angular GWS 24-180 JH

Descripción

Amoladoras angulares GWS 24-180 JH, La más potente con un peso reducido, Potente motor Champion de 2.400 vatios para un avance más rápido en el trabajo, Diseño compacto para un buen manejo y control de la máquina, La protección contra rearranque impide el rearranque automático de la herramienta tras una interrupción de corriente, La caperuza protectora con seguro contra torsión protege al usuario de forma segura en caso de rotura del disco, Los bobinados blindados protegen el motor del polvo fino y garantizan una larga vida útil, Rodamiento de bolas doblemente estanco y engranaje muy robusto que garantizan una larga vida útil, Tuerca de sujeción rápida SDS de Bosch, disponible como accesorio, Brida de fijación (1 605 703 099), Caperuza protectora (2 605 510 297), Tuerca tensora (1 603 340 040), Empuñadura adicional (1 602 025 022), Llave de dos agujeros (1 607 950 048)

Números de artículo

Artículo No. B4420.000.185
EAN 3165140631044
UBB 500614452141
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 0601883M03
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.