text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm 2x 18V 4Ah Battery


Artículo No. 9Y016930
Tensión nominal (V) 18
Altura 193
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Momento de torsión máx. (Nm) 32
Par de apriete (Nm) 6
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 6
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.95
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 193
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Momento de torsión máx. (Nm) 32
Par de apriete (Nm) 6
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 6
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.95
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 4500
Destornillador para tabiquería seca
Número de baterías incluidas 2
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 4900
Codigo SA
Model GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 9Y016930
EAN 4059952581200
UBB 500584083652
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K7002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.