text.skipToContent text.skipToNavigation

Boquilla Gedore IN 21 1 pulgada hexagonal ancho plano 17 mm longitud 90 mm


cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con pasador de bloqueo, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, * no normalizado

Artículo No.
Diámetro 48
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Dimensión (mm) 17
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 48
Longitud (m) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Dimensión (mm) 17
Tamaño de conexión (mm) 25
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 530
Codigo SA
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con pasador de bloqueo, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, con bulón estampado de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2267.170.001
EAN 4010886618103
UBB 203120485883
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6181010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.