Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
1K304030
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
Boquilla Gedore IN 19 LK con hexágono interior de 1/2 pulgada, extremo esférico ancho 7 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1K304030
Diámetro
22.5
Longitud (m)
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
102
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
22.5
Longitud (m)
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
102
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
22.5
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con bulón de presión de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de fusil, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Ángulo de giro total aprox. 15-20
Números de artículo
Artículo No.
1K304030
EAN
4010886616505
UBB
500642769219
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6165080