text.skipToContent text.skipToNavigation

Boquilla Gedore IN 19 (AF) 1/2 pulgada hexagonal AF 3/16 pulgada longitud 60 mm


Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador a presión de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso, Con pasador a presión de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso

Artículo No.
Diámetro 22.5
Longitud (m) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 0.187
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 22.5
Longitud (m) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 0.187
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Codigo SA
Type Screwdriver Bit Socket

Descripción

Accionamiento manual, empuñadura moleteada, Cromado, Con pasador a presión de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso, Con pasador a presión de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. G2235.047.001
EAN 4010886615478
UBB 240122045901
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6154710

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.