text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit MaxxFast TX 25 2 piezas

Objednací číslo X8110.000.025
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Marca Maxxfast

Specifikace

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Marca Maxxfast
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA
Type Torx Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo X8110.000.025
EAN 8715494308403
UBB 500574834353
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 125T25A/SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.