text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Punta destornillador Hex-Plus 2.5mm 1/4» Hex 89mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 0Z968505
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 11.2
Codigo SA
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descripción

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0Z968505
EAN 4013288155467
UBB 500643356446
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059629001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.