Puntas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
0I643049
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
Bit 1/4 inch 2.5 mm length 50 mm PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0I643049
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
2.5
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud total (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Promat
Codigo SA
82079030
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0I643049
EAN
4015448737360
UBB
500573724555
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
4000829256