text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 30 300-80


Fuerza de apriete hasta 6.000 N Empuñadura de madera ergonómica Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas (a partir de alcance de 80 mm) Con topes plásticos protectores desmontables en las mordazas Pletina de perfil hueco resistente con estriado anti­deslizamiento Seguro antideslizamiento BESSEY (a partir de alcance de 80 mm)

Artículo No. K0408.000.030
Rango de sujeción 300 - 300
Longitud mandíbula 80
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción 300 - 300
Longitud mandíbula 80
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante

Números de artículo

Artículo No. K0408.000.030
EAN 4008158008905
UBB 500570264084
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TG30B8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.