text.skipToContent text.skipToNavigation

Barrena Bosch 16 x 470 x 600 mm


Artículo No. 5F735748
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 470
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 16
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 470
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 495
Codigo SA
Type Wood Auger Drill

Números de artículo

Artículo No. 5F735748
EAN 3165140488891
UBB 500512698555
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608585719
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.