text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vaso de impacto K8901M 46 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Artículo No. L7310.460.001
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (m) 62
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Para atornillador de impacto
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (m) 62
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 690
Codigo SA

Descripción

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Números de artículo

Artículo No. L7310.460.001
EAN 7314151803315
UBB 203122435696
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K8901M-46
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.