text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Saw file 186 4-186-05-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Artículo No. S5374.186.125
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 7
Altura de la cuchilla (mm) 7
Número de cortes 2
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 7
Altura de la cuchilla (mm) 7
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 57
Codigo SA

Descripción

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Números de artículo

Artículo No. S5374.186.125
EAN 7311518028213
UBB 400135807701
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 4-186-05-2-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.