text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.

Bahco Llaves de dos bocas fijas 22 SPIGOT 22


La cabeza está fijada a la llave dinamométrica con un pasador de sujeción retráctil  La gama completa abarca de 16 a 22 conectores, aperturas desde 7 hasta 46 mm y un par de torsión máximo desde 9 Nm hasta 1200 Nm  Apto para llaves 74S, 74PS, 75S, 75PS y 76S   Los tamaños con * requieren el cálculo del ajuste del par objetivo

Embalado por 1

Descripción

La cabeza está fijada a la llave dinamométrica con un pasador de sujeción retráctil  La gama completa abarca de 16 a 22 conectores, aperturas desde 7 hasta 46 mm y un par de torsión máximo desde 9 Nm hasta 1200 Nm  Apto para llaves 74S, 74PS, 75S, 75PS y 76S   Los tamaños con * requieren el cálculo del ajuste del par objetivo

Números de artículo

Artículo No. 6C083509
EAN 7314150419845
UBB 500710977736
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 227-22
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.