Llaves combinadas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
G0240
G0240.180.001
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
Llave combinada Stahlwille OPEN-BOX 14 AF 18 mm longitud 255 mm forma B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAcero al cromo, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
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
Longitud (m)
255
Ancho de llave extremo abierto (mm)
18
Protección de la superficie
Cromado
Con manivela
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
18
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
180
Codigo SA
Ver
Type
14 18
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAcero al cromo, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0240.180.001
EAN
4018754019267
UBB
203120196050
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
40101818